カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(2)
  • スバル(79)
  • KOA(32)
  • SMC(24)
  • イチネンTASCO(24)
  • 河村電器産業(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 五藤歯車(11)
  • CKD(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • BOURNS(8)
  • Texas Instruments(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • VISHAY(6)
  • 潤工社(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • タニコー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta060」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWMモデル三木プーリ
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター極数(P)4
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ三木プーリ
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル 三木プーリ中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
種類変速機取付方式中空軸周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相寸法X(mm)131寸法L3(mm)28寸法R(mm)27寸法KL(mm)118寸法LE(mm)2.5極数(P)4
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ 三木プーリ中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ三木プーリ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ