カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • Clover(クロバー)(59)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • TRUSCO(12)
  • 東芝(9)
  • KALBAS(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • ミヤコ(6)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
  • アズワン(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 前澤化成工業(5)
  • スリーライン(5)
  • カシオ計算機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SOURIAU(4)
  • 岩崎製作所(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • ホンダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ