カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(436)
  • ホンダ(188)
  • 近江精機(114)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • 東芝ライテック(62)
  • 三菱電機(60)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 富士電機(34)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • brembo(33)
  • ロイヤル化成(31)
  • ESTERA(27)
  • RS PRO(26)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • DUNLOP(ダンロップ)(24)
  • コイズミ照明(24)
  • MAD MAX(マッドマックス)(22)
  • マリンテック(20)
  • エスコ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v17」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ

    111形 励磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
    コイル電圧(V)24
  • 458 高機能型無励磁ブレーキ 三木プーリ

    458 高機能型無励磁ブレーキ

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    13日以内出荷
    制動・保持両用。長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音。独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能。トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能。制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバー。ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
    用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
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
"v17" 三木プーリ 【通販モノタロウ】