カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- TRUSCO(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- ナカバヤシ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 近江精機(2)
- Vesrah(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- コクヨ(1)
- シヤチハタ(1)
- 住友重機械工業(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
「xh-08」の検索結果
特価

無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-45V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.41
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個欠品中・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
BXH 無励磁作動形ブレーキ
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。レバー形式解放レバーなし