カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- KITZ(キッツ)(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- SMC(16)
- LEPLUS NEXT(11)
- エスコ(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- POP1(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- 河村電器産業(6)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- Aratas(旧:omron)(4)
- 象印マホービン(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- 東洋バルヴ(3)
- ALPINE(3)
- マリンテック(3)
- ブランドをもっと見る
「xh-10」の検索結果

無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-45V-19DIN
三木プーリ¥40,181税込¥44,1991個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.54
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-24V-19DIN
三木プーリ¥40,181税込¥44,1991個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)27コイル電流(A)(at20℃)1.14
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN
三木プーリ¥40,181税込¥44,1991個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
BXH 無励磁作動形ブレーキ
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。レバー形式解放レバーなし
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN
三木プーリ¥64,689税込¥71,1581個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-90V-24DIN
三木プーリ¥45,311税込¥49,8421個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-45V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.41
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN
三木プーリ¥22,513税込¥24,7641個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN
三木プーリ¥64,689税込¥71,1581個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN
三木プーリ¥45,311税込¥49,8421個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)35コイル電流(A)(at20℃)1.46
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN
三木プーリ¥22,513税込¥24,7641個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN
三木プーリ¥22,513税込¥24,7641個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個欠品中・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94