カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- HKS
- モノタロウ(4)
- CKD(5)
- 古河薬品工業(5)
- BILLION(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ジョイフル(2)
- SMC(1)
- スリーボンド(1)
- コスモ石油(1)
- カストロール(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- 住商モンブラン(1)
- brembo(1)
- speedHeart(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Max Factory(1)
- サンエイ化学(1)
- ブランドをもっと見る
「llc 4l」の検索結果
特価

SUPER Coolant Sport 4L
HKS(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個(4L)7日以内出荷より快適なスポーツドライブを実感。-18℃まで使用できる高バランス型スポーツクーラントの真髄。SUPER COOLANT[Sport]は、消泡性・防錆性・防蝕性・冷却性能に優れ、凍結温度-18℃までの環境に対応できる高バランス型スポーツクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。成分防錆剤、冷却強化剤色Yellow内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(25~35%)凍結温度(℃)-18(代表値)危険物の類別非危険物
SUPER Coolant Touring 4L
HKS¥6,298税込¥6,9281個(4L)7日以内出荷より安全にオールマイティな性能。長期間にわたる防錆性・防蝕性でエンジンを守るロングライフクーラント。SUPER COOLANT[Touring]は、消泡性・防錆性・防錆性に優れ、凍結温度-37℃までの環境までご使用いただけるロングライフクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。成分防錆剤、冷却強化剤色Pink内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(40~50%)凍結温度(℃)-37(代表値)危険物の類別非危険物