曜日別特売

SUPER Coolant Sport 4L

SUPER Coolant Sport 4L - HKS
(1件のレビュー)

より快適なスポーツドライブを実感
-18℃まで使用できる高バランス型スポーツクーラントの真髄
SUPER COOLANT[Sport]は、消泡性・防錆性・防蝕性・冷却性能に優れ、凍結温度-18℃までの環境に対応できる高バランス型スポーツクーラントです。
ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。

成分
防錆剤、冷却強化剤
色
Yellow
内容量(L)
4
交換目安
2年~3年
名称
不凍液
主成分
純水、エチレングリコール(25~35%)
凍結温度(℃)
-18(代表値)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(4L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354530152008-AK003
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-19
用途: 水温管理
不動産業

通常のクーラントと比べ吸熱が良い感じがします
エンジン始動後すぐ80度達します
勘違いされる方もいると思うので
温度が上がりやすいって事は良く吸熱する事なので優秀です
温度も下がりやすい
非熱が2倍の水が油温より早く80度になる
エンジン始動後に水温80度の時に油温は45度程度とクーラント性能が良い(吸熱)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする