カテゴリ
- 建築金物(49)
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5)
- SMC(32)
- エスコ(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- ナベヤ(24)
- ホンダ(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- イマオコーポレーション(15)
- 椿本チエイン(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- RS PRO(12)
- 岩崎製作所(11)
- ケナメタル(10)
- タナカ(10)
- NSK(日本精工)(9)
- 大阪ジャッキ製作所(7)
- サンコー(三甲)(7)
- THK(7)
- MARWI(7)
- ブランドをもっと見る
「25kn」の検索結果

ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
プチカラビナ スタンダード型
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L(mm):25●S(mm):5●W(mm):10●スタンダード型●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8069アズワン品番67-7200-78
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から8日以内出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ
水本機械製作所¥829~税込¥912~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
フック ステンレス ダブルヘッドナスカン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
水本機械製作所¥879税込¥9671個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス ネットフック
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316
水本機械製作所¥82,980税込¥91,2781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ロングSBMシャックル
水本機械製作所¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ
水本機械製作所¥479税込¥5271個8日以内出荷コートフックとして。、物掛けとして。仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥769税込¥8461個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ
水本機械製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
リング ステンレス ナス型Cリンク
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リング ステンレス ナス型 Cリンク ECシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
アイナット 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
Sカンロング
水本機械製作所¥478税込¥5261個8日以内出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。