カテゴリ
- 建築金物(54)
- 建材・エクステリア(9)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(895)
- SMC(850)
- トレード(563)
- MAZDA(マツダ)(114)
- イトーキ(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(83)
- TRACO POWER(76)
- CKD(73)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- エスコ(45)
- ニッサン(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- 高田ベッド製作所(36)
- POSH Faith(33)
- YKK AP(29)
- プラス[家具](29)
- PISCO(ピスコ)(28)
- ブランドをもっと見る
「2w6」の検索結果

ステンレス グレーチングクリップGCF型
水本機械製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法A(mm)39寸法B(mm)19寸法D(mm)4.5寸法L(mm)42寸法W(mm)25寸法C(mm)10.5寸法h(mm)20寸法d(mm)10寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6寸法T(mm)2寸法P(mm)31寸法H(mm)13.5質量(g)90
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm
水本機械製作所¥169税込¥1861個当日出荷。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ベアリング入りスイベル
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
スマル
水本機械製作所¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
ベアリング入りスイベル
水本機械製作所¥1,388税込¥1,5271個8日以内出荷ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957アズワン品番67-7201-74
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
SカンSAP 線径8mm
水本機械製作所¥869税込¥9561個8日以内出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
チェーン用パーツ 線径4mm 長さ40mm
水本機械製作所¥538~税込¥592~1個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックB型 SUS316
水本機械製作所¥889~税込¥978~1個8日以内出荷から10日以内出荷スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
シングルシャックル
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個8日以内出荷座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。