カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(343)
  • 廣杉計器(192)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 岩田製作所(15)
  • 三桂製作所(15)
  • 八幡ねじ(14)
  • MAC8(マックエイト)(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 未来工業(12)
  • 山崎実業(12)
  • 九飛勢螺(11)
  • ニッタ(10)
  • ノーブランド(8)
  • ONK(オーエヌ工業)(8)
  • ウシオ(UHT)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35l 袋」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ヒートン 水本機械製作所ステンレス ヒートン水本機械製作所(9件のレビュー)
239税込263特価
1袋(5個)
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)水本機械製作所(8件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ピンフック 水本機械製作所ステンレス ピンフック水本機械製作所(6件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
キーワイヤーホルダー 水本機械製作所キーワイヤーホルダー水本機械製作所
159税込175
1袋
当日出荷から翌々日出荷
7色展開です。両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
用途キーホルダー等アクセサリとして。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)寸法A(mm)13
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所(11件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
Sカン SA型 水本機械製作所Sカン SA型水本機械製作所
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ステンレス ロープシンブル 水本機械製作所ステンレス ロープシンブル水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
SカンSA型 水本機械製作所SカンSA型水本機械製作所(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス リングナット 水本機械製作所ステンレス リングナット水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス 打ち込み丸カン 線径5mm 水本機械製作所ステンレス 打ち込み丸カン 線径5mm水本機械製作所
699税込769
1袋
翌々日出荷から4日以内出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)28種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)35寸法H(mm)41線径(Φmm)5寸法D(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ナス型Cリンク 水本機械製作所ステンレス ナス型Cリンク水本機械製作所
839税込923
1袋
当日出荷
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 埋め込みリングフック 水本機械製作所ステンレス 埋め込みリングフック水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り寸法h(mm)0.8
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル水本機械製作所
419税込461
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 片面ドア取手用座金 表付け用 HOFシリーズ 水本機械製作所ステンレス 片面ドア取手用座金 表付け用 HOFシリーズ水本機械製作所
2,998税込3,298
1袋(2個)
8日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。