水本機械製作所当日出荷
。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62