カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- MAZDA(マツダ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- マキタ(2)
- SMC(1)
- 栃木屋(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- onsemi(1)
「a2334」の検索結果
特価

スーパーロングSカン(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)寸法S(mm)13寸法D(mm)5寸法W(mm)21寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)19.5寸法S2(mm)17H(mm)50使用荷重(kN)0.15