カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12)
- Xiaomi(11)
- ウェルコムデザイン(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- unitech(5)
- ワンダーシェアーソフトウェア(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- KSフィルター(4)
- DEEPCOOL(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 栗山百造(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- サンドビック(2)
- SONY(ソニー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「ai6」の検索結果

ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径60mm 32mm×100mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2169材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)211種類パッドアイ寸法L(mm)60寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.59