カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- CKD(33)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- TRUSCO(11)
- 酒井製作所(10)
- オイレス工業(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- 廣杉計器(8)
- omron(オムロン)(7)
- 椿本チエイン(7)
- SWAGE-LINE(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- 東洋技研(6)
- エスコ(5)
- NOK(5)
- バンドー化学(5)
- ホーザン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-142」の検索結果
特価

ステンレス フックアイナット(ミリネジ)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋当日出荷従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブロック(ベケなしタイプ)
水本機械製作所(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。仕様ベケなし材質(車輪)プラスチックタイプベケなし種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
ステンレス オープンマガタマフック
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ハンマーでたたいて使用します。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス スイベルダブルフック
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1918材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)53種類スナップフック寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5H(mm)5アズワン品番64-8411-28使用荷重(kN)0.20
プーリーブロック
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様ベケ付材質(車輪)プラスチックタイプベケ付種類滑車材質(枠)ステンレス車数1