カテゴリ

  • 物流用品(49)
  • 建築金物(3)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(704)
  • KANA(片山チエン)(629)
  • BIGM(丸山製作所)(505)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(341)
  • エスコ(148)
  • P・O・Pプロダクツ(142)
  • NTN(エヌティーエヌ)(139)
  • 椿本チエイン(119)
  • CKD(118)
  • 大阪魂(78)
  • NSK(日本精工)(74)
  • KTC(67)
  • 廣杉計器(63)
  • TRUSCO(61)
  • omron(オムロン)(56)
  • スバル(54)
  • NACHI(不二越)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-21」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス ヒートン 水本機械製作所ステンレス ヒートン水本機械製作所(9件のレビュー)
219税込241特価
1袋(10個)ほか
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付 水本機械製作所プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付水本機械製作所(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
プチカラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所プチカラビナ ステンレス製・環付水本機械製作所(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ステンレス シートフックA型 水本機械製作所ステンレス シートフックA型水本機械製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5
三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ステンレス ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所ステンレス ワイドスピードキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス四角リンク 水本機械製作所ステンレス四角リンク水本機械製作所(4件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
スクエアーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所スクエアーキャッチ (ステンレス製)水本機械製作所
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
360°回転します。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ
グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所グレーチングクリップGCF型水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
用途グレーチング固定用の部品として。
ねじシャックル ステンレス製 水本機械製作所ねじシャックル ステンレス製水本機械製作所
679税込747
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具としてトラスコ品番378-9632材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所ダブルクリップ ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイフック 水本機械製作所ステンレス ロングアイフック水本機械製作所
419税込461
1袋
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用材質ステンレス(SUS304)
Cリンク ステンレス製 水本機械製作所Cリンク ステンレス製水本機械製作所
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
プチカラビナ ステンレス製 水本機械製作所プチカラビナ ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
板シャックル ステンレス製 水本機械製作所板シャックル ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロープコース 水本機械製作所ロープコース水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)48種類シンブル寸法L(mm)50寸法A(mm)19寸法D(mm)30寸法B(mm)21適合ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
アイフック ステンレス製 水本機械製作所アイフック ステンレス製水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
チェーンホルダー金具 水本機械製作所チェーンホルダー金具水本機械製作所(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェーンホルダーセット 水本機械製作所ステンレス チェーンホルダーセット水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0319材質ステンレス(SUS304)内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)質量(g/袋)285入数20RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンプレート ステンレス製 水本機械製作所丸カンプレート ステンレス製水本機械製作所
739税込813
1個
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス ロープコース 水本機械製作所ステンレス ロープコース水本機械製作所
839税込923
1袋
当日出荷から5日以内出荷
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
四角リンク ステンレス製 水本機械製作所四角リンク ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
O型フック ステンレス製 水本機械製作所O型フック ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
プレートフック ステンレス製 水本機械製作所プレートフック ステンレス製水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
マイクロシャックルネジシャックルタイプ 水本機械製作所マイクロシャックルネジシャックルタイプ水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス ハンガーユニットSQ型 38mm×38mm 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットSQ型 38mm×38mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9728質量(g)39寸法L(mm)38寸法H(mm)8.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)22.5寸法A(mm)39寸法B(mm)21寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)38寸法W1(mm)19使用荷重(kN)0.10
ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所ステンレス DCリングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
オープンナスカン 水本機械製作所オープンナスカン水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません ナットを緩めると、アイを開閉できます アイが大きく開きます
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番113-4539アズワン品番64-8413-16
ステンレス 強力リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 強力リングキャッチ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ウルトラデフキー 水本機械製作所ステンレス ウルトラデフキー水本機械製作所
16,980税込18,678
1パック
当日出荷
ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。
用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。ロックキー式仕様キー3本付
ステンレス ワリカン 水本機械製作所ステンレス ワリカン水本機械製作所
219税込241
1袋(5個)
5日以内出荷
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス シングルクリップ 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ水本機械製作所
1,398税込1,538
1袋
翌々日出荷
一本のワイヤーに取り付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番162-9847材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス チェーンホルダー金具 水本機械製作所ステンレス チェーンホルダー金具水本機械製作所
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト種類丸カンプレート包装JAN付袋入り材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト