カテゴリ
- 建築金物(34)
- 建材・エクステリア(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(4)
- SMC(373)
- CKD(307)
- エスコ(89)
- THK(55)
- 第一機材(41)
- MURATA(村田製作所)(40)
- 東海キャスター(38)
- NEC(36)
- omron(オムロン)(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- MAZDA(マツダ)(31)
- ADVANTEC(26)
- ATEN(26)
- ビックス(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- LION (ライオン事務器)(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
「d1h-02」の検索結果
特価

環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
取手 ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥239税込¥2631個6日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601アズワン品番67-7206-59
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥769~税込¥846~1個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
T型アイ
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247アズワン品番67-7176-23
プレートフック 7.5mm×25.5mm
水本機械製作所¥829税込¥9121個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
ステンレス 丸カンボルト ブネジ
水本機械製作所¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ
水本機械製作所¥479税込¥5271個8日以内出荷コートフックとして。、物掛けとして。仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631アズワン品番67-7186-95
枠式ターンバックル J&J
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ロングアイフック
水本機械製作所¥339~税込¥373~1個8日以内出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
水本機械製作所¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
アイボルト 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
アイナット 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
フック ステンレス
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5794アズワン品番67-7201-08
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38