カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- RS PRO(14)
- CKD(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 八興(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- omron(オムロン)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- NEC三菱(1)
- 象印マホービン(1)
- トーアボージン(1)
- KMC(1)
- ひめじや(1)
- 渡辺電機工業(1)
- I-TOOL(1)
- SLOKY(スローキー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-tb-12」の検索結果
特価

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径4分
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2893材質ステンレス(SUS316)質量(g)660寸法L(mm)200ねじ径W1/2寸法d(mm)19寸法L1(mm)300寸法A(mm)100寸法D(mm)11寸法B(mm)160寸法L2(mm)470寸法W(mm)34使用荷重(kN)6.86