カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 物流用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(40)
  • ホンダ(29)
  • エスコ(18)
  • 旭精工(15)
  • オオイ金属(14)
  • 西邦工業(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 福井クラフト(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • SMC(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • フローテック(8)
  • マクセル(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • イトーキ(7)
  • カワグレ(7)
  • ニッサン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h316」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2954材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法L1(mm)230寸法A(mm)75寸法S(mm)13寸法B(mm)120寸法L2(mm)330寸法W(mm)26使用荷重(kN)1.57
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2895材質ステンレス(SUS316)質量(g)640寸法B(mm)156寸法L2(mm)440寸法W(mm)34使用荷重(kN)3.92
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20水本機械製作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
アイナット 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所アイナット 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
819税込901
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
519税込571
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
コートフック 水本機械製作所コートフック水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
スパイキ 水本機械製作所スパイキ水本機械製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所アイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルト 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
849税込934
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルト 鋳造製 ミリネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ミリネジ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527アズワン品番67-7177-87
ロングアイフック 水本機械製作所ロングアイフック水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
押さえ金具 水本機械製作所押さえ金具水本機械製作所
329税込362
1個
8日以内出荷
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
アイスクリュー 水本機械製作所アイスクリュー水本機械製作所
799税込879
1個
8日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ラブフック 全長105mm 水本機械製作所ラブフック 全長105mm水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
プレートフック 7.5mm×25.5mm 水本機械製作所プレートフック 7.5mm×25.5mm水本機械製作所
829税込912
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
ウォールフック 水本機械製作所ウォールフック水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。