カテゴリ

  • 建築金物(23)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,856)
  • 山崎実業(157)
  • エスコ(126)
  • イトーキ(97)
  • SMC(60)
  • 福井クラフト(39)
  • エレコム(36)
  • タカショー(34)
  • ストア・エキスプレス(29)
  • 東京堂(21)
  • サンワサプライ(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • ホーリック(18)
  • Wera(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 友屋(14)
  • 廣杉計器(14)
  • サンワダイレクト(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h6w」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックアイボルト 水本機械製作所フックアイボルト水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ウィットネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm水本機械製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。
仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142アズワン品番67-7186-90
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
物掛けとして。
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ 水本機械製作所スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
アイプレート ステンレス ラウンドアイ 水本機械製作所アイプレート ステンレス ラウンドアイ水本機械製作所
799税込879
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所ステンレス オープンアイボルト ブネジ水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm 水本機械製作所蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。
仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:205-3449アズワン品番67-7207-12
ステンレス ラブフック 曲面用 水本機械製作所ステンレス ラブフック 曲面用水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス トリガーフック 水本機械製作所ステンレス トリガーフック水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
スイベルボルト ミリネジ 水本機械製作所スイベルボルト ミリネジ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
アンカー コンクリート埋込用 水本機械製作所アンカー コンクリート埋込用水本機械製作所
449税込494
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス 足のみ丸カンボルト ブネジ水本機械製作所
679税込747
1個
8日以内出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm水本機械製作所
459税込505
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
アイプレート ステンレス パッドアイ 水本機械製作所アイプレート ステンレス パッドアイ水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
デッキヒンジ 水本機械製作所デッキヒンジ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。
仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:336-7965アズワン品番67-7198-90
スパイキ 水本機械製作所スパイキ水本機械製作所
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
ダイアモンドアイ 水本機械製作所ダイアモンドアイ水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
押さえ金具 水本機械製作所押さえ金具水本機械製作所
329税込362
1個
8日以内出荷
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ 水本機械製作所スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ラブフック 全長105mm 水本機械製作所ラブフック 全長105mm水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ロープハンガー 水本機械製作所ロープハンガー水本機械製作所
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します。
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
プレスワイヤークリップ 水本機械製作所プレスワイヤークリップ水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス スイベルスナップZ型 黒色塗装 AZシリーズ 水本機械製作所ステンレス スイベルスナップZ型 黒色塗装 AZシリーズ水本機械製作所
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。