カテゴリ

  • 物流用品(262)
  • 建築金物(103)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 機構部品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • SMC(190)
  • 三桂製作所(135)
  • KITO(キトー)(64)
  • リケン(42)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • KITZ(キッツ)(36)
  • 未来工業(30)
  • CKD(24)
  • アイエス工業所(24)
  • 桑名金属工業(23)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(23)
  • 大生工業(13)
  • セキスイ(12)
  • プラス[家具](12)
  • 沖電線(10)
  • タンガロイ(9)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • 岩田製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ise 20 b l」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス プチフックL型 水本機械製作所

    ステンレス プチフックL型

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)
  • ステンレス シートフックL型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックL型

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
    用途物掛けとしてセット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)
  • Lボルトフック 水本機械製作所

    Lボルトフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートフックL型 水本機械製作所

    シートフックL型

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シートフックB型(ステンレス製) 水本機械製作所

    シートフックB型(ステンレス製)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック表面処理バレル研磨寸法T(mm)2.5仕上バレル研磨参考使用荷重(kN)0.1表面処理(本体)バレル研磨吊下荷重N(kgf)10
  • ステンレス プチフックL型 水本機械製作所

    ステンレス プチフックL型

    水本機械製作所
    529税込582
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製なので水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
  • スナップフックB型 水本機械製作所

    スナップフックB型

    水本機械製作所
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番382-8890材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス スナップフックB型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックB型

    水本機械製作所
    619税込681
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。種類スナップフック包装JAN付袋入り
  • ステンレス シートフックB型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックB型

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
  • ステンレス ロング沈みシャックル 長さ78mm内幅20mm 水本機械製作所

    ステンレス ロング沈みシャックル 長さ78mm内幅20mm

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1234材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)155寸法L(mm)78ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び20mm 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び20mm

    水本機械製作所
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2494材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)80ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)20寸法D(mm)24寸法B(mm)31使用荷重(kN)24.50
  • ステンレス オタフクボルト止めシャックル 長さ50mm内幅20mm 水本機械製作所

    ステンレス オタフクボルト止めシャックル 長さ50mm内幅20mm

    水本機械製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2080材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)149寸法L(mm)50ねじ径M-10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35使用荷重(kN)3.72
  • ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
  • ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ40mm内幅20mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ40mm内幅20mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1224材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)103寸法L(mm)40レンチサイズ(mm)2.0ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス スナップフックB型 SUS316 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックB型 SUS316

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2167材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)60種類パッドアイ寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20

    水本機械製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
  • ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm

    水本機械製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ライトシンブル 水本機械製作所

    ライトシンブル

    水本機械製作所(29件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所

    ナス型カラビナ ステンレス製・環なし

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • ステンレス ヒートン 水本機械製作所

    ステンレス ヒートン

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます。
    用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • グランドフックTFA 水本機械製作所

    グランドフックTFA

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    リングキャッチ(レギュラータイプ)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所

    Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    419税込461
    1袋(2個)
    当日出荷
    Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
    用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
  • 枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所

    枠式ターンバックル外れ止め付きH&H

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
    材質SUS304
  • ロングワイドシャックル (ステンレス製) 水本機械製作所

    ロングワイドシャックル (ステンレス製)

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所

    ミニクリップ ステンレス製

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2個)
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
    用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
  • ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットD型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
  • ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ロングアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(13件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
    用途棚作りにトラスコ品番849-3421セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)294寸法L(mm)200寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)140寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)190耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
    用途棚作りにトラスコ品番849-3422セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)370寸法L(mm)250寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)190寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)240耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm

    水本機械製作所
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3386材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ質量(g)312寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)33.5寸法F(mm)65寸法D(mm)7.5寸法E(mm)24寸法B(mm)77.5寸法C(mm)77.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)100寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス 棚受KLT型 150mm×200mm 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLT型 150mm×200mm

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
    用途棚作りにトラスコ品番849-3420セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)232寸法L(mm)150寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)90寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)140耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止にトラスコ品番849-3389材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)187寸法d(mm)5寸法L1(mm)120寸法A(mm)30寸法F(mm)35寸法E(mm)16寸法B(mm)80適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)60寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
  • ワイドネジシャックル 水本機械製作所

    ワイドネジシャックル

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • ステンレス 棚受KLT型 水本機械製作所

    ステンレス 棚受KLT型

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)
    用途棚作りにセット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上穴径(Φmm)5寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30板厚(mm)3穴数6幅W(mm)25