カテゴリ
- 建築金物(28)
- 物流用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(539)
- エスコ(201)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- SMC(111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- 岩田製作所(74)
- TRUSCO(47)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- OHSATO(大里)(31)
- エバラポンプ(荏原製作所)(30)
- 京セラ(30)
- LAMP(スガツネ工業)(30)
- 日本パワーファスニング(29)
- リケン(27)
- TAKIGEN(タキゲン)(24)
- イマオコーポレーション(22)
- ナベヤ(22)
- アズワン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m20 sus304」の検索結果
特価

SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M20
水本機械製作所¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2912材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)300寸法W(mm)56
ステンレス Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個当日出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番205-0299材質ステンレス(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)47.5ねじ径M-6寸法S(mm)4.5寸法D(mm)6寸法B(mm)25包装JAN付袋入り寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.20
Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
水本機械製作所¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-6
水本機械製作所¥61~税込¥67~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用材質ステンレス種類ねじ付き座金
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48ねじ径M8ねじ長さ(mm)24寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)51ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)40
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2167材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)60種類パッドアイ寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm
水本機械製作所¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2493材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)940寸法L(mm)72ねじ径M20寸法d(mm)45寸法t(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)29使用荷重(kN)19.60
枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質SUS304質量(g)2400寸法L(mm)300ねじ径M-20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86使用荷重(N)6860
ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm
水本機械製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から8日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ロングSBMシャックル
水本機械製作所¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ロングワイドシャックル 呼び5mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
アイナット 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
SBUシャックル
水本機械製作所¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。