カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角ナット(1)
  • 物流用品(87)
  • 建築金物(50)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(1,297)
  • TRUSCO(120)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(39)
  • BUMAX(15)
  • SUS(エスユーエス)(328)
  • エスコ(341)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(326)
  • イマオコーポレーション(201)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(137)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(136)
  • SMC(126)
  • 岩田製作所(114)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
  • アサ電子工業(79)
  • MIYOSHI(小西製作所)(77)
  • ナベヤ(76)
  • 十川ゴム(60)
  • TAKIGEN(タキゲン)(59)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(19)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M6(1)
  • M8(79)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 30(5)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 62(1)
  • 67(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 105(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
1.25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 sus」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじシャックル ステンレス製 水本機械製作所ねじシャックル ステンレス製水本機械製作所
679税込747
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具としてトラスコ品番378-9632材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2947材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
SUS316 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8水本機械製作所
63税込69
1個
当日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用ねじ径M8材質ステンレス種類ねじ付き座金トラスコ品番837-9195質量(g)5寸法A(mm)22寸法T(mm)2
SBMシャックルSUS316 水本機械製作所SBMシャックルSUS316水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び8mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び8mm水本機械製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2543材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)72寸法L(mm)32ねじ径M8寸法d(mm)16寸法t(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.94
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び8mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び8mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2567材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)65寸法L(mm)32ねじ径M8寸法d(mm)16寸法t(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.94
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び7mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び7mm水本機械製作所
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2565材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)53寸法L(mm)28ねじ径M8寸法d(mm)14寸法t(mm)7寸法D(mm)8寸法B(mm)14使用荷重(kN)2.45
SBUシャックルSUS316 水本機械製作所SBUシャックルSUS316水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び7mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2541材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)51寸法L(mm)28ねじ径M8寸法d(mm)14寸法t(mm)7寸法D(mm)8寸法B(mm)14使用荷重(kN)2.45
ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-8水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
トラスコ品番849-3144材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2002材質ステンレス(SUS304)質量(g)67寸法L(mm)45寸法H(mm)22ねじ径M-8ねじ径(mm)M-8寸法D(mm)7表面処理電解研磨寸法B(mm)19寸法W(mm)20使用荷重(kN)0.78
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ水本機械製作所
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm水本機械製作所(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますねじ径M-8材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
フックアイボルト 水本機械製作所フックアイボルト水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトフック 水本機械製作所ボルトフック水本機械製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)
ウルトラロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ウルトラロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Lボルトフック 水本機械製作所Lボルトフック水本機械製作所
829税込912
1個
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
ネットフック ステンレス製 水本機械製作所ネットフック ステンレス製水本機械製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。付属品六角ナット、座金材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ステンレス パイプナット 水本機械製作所ステンレス パイプナット水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所豆Uボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm水本機械製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げねじ径M-8トラスコ品番849-1527質量(g)78寸法L(mm)75寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製)水本機械製作所(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所つば付リングボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプナット 水本機械製作所ステンレス パイプナット水本機械製作所(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
吊りフック 水本機械製作所吊りフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)
ナベビス sus特集