ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm水本機械製作所8日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
スプリングフックです。
バネの力で開口部分が戻ります。
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026アズワン品番67-7186-61