カテゴリ
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- SMC(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ボウエキ(BOUEKI)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 菊水電子工業(3)
- ウェッジ(3)
- サカエ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マキテック(2)
- 東亜DKK(2)
- KVK(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- いけうち(2)
- ワルター(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- ブランドをもっと見る
「p25-31」の検索結果

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2766材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径W1寸法d(mm)50寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)25使用荷重(kN)19.60
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39