カテゴリ
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(252)
- スバル(70)
- Optibelt(59)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ホンダ(45)
- SMC(36)
- 高田ベッド製作所(34)
- アズワン(19)
- スズキ(18)
- MAZDA(マツダ)(14)
- TOTO(10)
- KEMET(8)
- エスコ(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- 椿本チエイン(7)
- 日東工業(7)
- TRACO POWER(7)
- サカエ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sa60」の検索結果
特価

ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm
水本機械製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60~75mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-1528材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)93寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75
ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1201材質ステンレス質量(g)24種類フック寸法L(mm)60寸法d(mm)2.0寸法A(mm)8.5寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法B(mm)2.5寸法W(mm)32チェーン径(Φmm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス コーナー金具(丸) 長さ60mm
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個翌々日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。 皿頭のネジをご使用下さい。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)60寸法d(mm)4.5適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)3
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm
水本機械製作所¥489~税込¥538~1個翌々日出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)60寸法d(mm)4.5適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)3
ステンレス コーナー金具(丸)ヘアーライン 長さ60mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個翌々日出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りにトラスコ品番849-3417材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)76寸法L(mm)60寸法d(mm)4.5寸法A(mm)13寸法B(mm)37適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)3寸法W(mm)30
フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9657材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法d(mm)13寸法S(mm)12寸法D(mm)4.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)9.5H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ600mm
水本機械製作所¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm
水本機械製作所¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0361材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)600寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)9寸法L2(mm)39寸法W1(mm)33寸法W2(mm)13
ステンレス ワイドネジシャックル 長さ60mm内幅40mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷トラスコ品番849-1058材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リングキャッチ ステンレス ナス型カラビナ 環なし 線径5.5mm 長さ60mm
水本機械製作所¥729税込¥8021個8日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763アズワン品番67-7202-95