カテゴリ
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3)
- SMC(126)
- 堀内機械(90)
- Optibelt(42)
- スバル(40)
- 三木プーリ(38)
- スズキ(27)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ホシモト(14)
- KEMET(11)
- TOTO(10)
- ホンダ(9)
- VISHAY(9)
- RS PRO(9)
- omron(オムロン)(7)
- 椿本チエイン(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- エスコ(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sa80」の検索結果
特価

ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm
水本機械製作所¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm
水本機械製作所¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
ステンレス SLUシャックル 長さ80mm内幅40mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適していますトラスコ品番849-2735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)80ねじ径M10寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)3.33
ステンレス スナップフックB型 線径8mm長さ80mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番849-0735長さ(mm)80材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 環付スナップフックNA型 線径8mm長さ80mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷トラスコ品番849-0926長さ(mm)80材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷トラスコ品番849-0728長さ(mm)80材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックAW型 線径8mm 長さ80mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2059アズワン品番67-7188-26
ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389アズワン品番67-7188-67
ステンレス スナップフックA型 リング付 黒色塗装 線径8mm 長さ80mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):11●W(mm):40●d(mm):10●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-4445アズワン品番67-7188-34