カテゴリ

  • 物流用品(229)
  • 建築金物(98)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(76)
  • 大阪魂(1,353)
  • SUS(エスユーエス)(745)
  • メディアカバーマーケット(696)
  • エスコ(546)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(449)
  • SMC(448)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(366)
  • TRUSCO(363)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
  • アズワン(321)
  • ノーブランド(256)
  • LAMP(スガツネ工業)(242)
  • イマオコーポレーション(219)
  • 岩田製作所(200)
  • KITZ(キッツ)(199)
  • TAKIGEN(タキゲン)(196)
  • テクノフレックス(177)
  • SMT(南海精工所)(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 40 40」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ40mm 水本機械製作所

    ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ40mm

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-3052材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワリカン 内長40mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリカン 内長40mm

    水本機械製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プライヤ等でしぼって閉じます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)質量(g)79寸法L(mm)40寸法D(Φmm)10寸法W(mm)15参考使用荷重(kN)1.27
  • ステンレス Uボルト 内幅40mm 水本機械製作所

    ステンレス Uボルト 内幅40mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-1042セット内容楕円プレート・丸ワッシャー:2枚・六角ナット2個付。材質ステンレス質量(g)201
  • ステンレス 車体ドア留め金具A型 80mm×40mm 水本機械製作所

    ステンレス 車体ドア留め金具A型 80mm×40mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9733材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)59寸法H(mm)11.5寸法d(mm)6寸法L1(mm)80寸法A(mm)30寸法B(mm)8寸法L2(mm)62寸法T(mm)1.5寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
  • ステンレス UボルトA型 内幅40mm 水本機械製作所

    ステンレス UボルトA型 内幅40mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-3036材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
  • ステンレス アイプレート 34mm×40mm 水本機械製作所

    ステンレス アイプレート 34mm×40mm

    水本機械製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷
    品番IP-6を袋で個包装しています。
    材質ステンレスSUS304質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)20
  • ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)鏡面仕上
  • ステンレス エレガンスフック ゴールド 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ゴールド 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)金メッキ
  • ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
  • ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)酸化発色
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)51ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)40
  • ステンレス 丸リンク 線径2mm内径40mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径2mm内径40mm

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2289材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.2種類リンク寸法L(mm)40寸法D(mm)2表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス ラウンドアイ 径40mm 水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ 径40mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm 水本機械製作所

    ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm

    水本機械製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74
  • SUS316 スナップフックB型 水本機械製作所

    SUS316 スナップフックB型

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のスナップフックです
    用途ジョイント金具として材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス 丸リンク 線径2.5mm内径40mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径2.5mm内径40mm

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2282材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)6種類リンク寸法L(mm)40寸法D(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ40mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ40mm

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0073材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)14取手取手
  • ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所

    ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2547材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び7mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び7mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2778材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)28ねじ径W5/16寸法d(mm)14寸法B(mm)14寸法D1(mm)7寸法D2(mm)7使用荷重(kN)1.96
  • SBMシャックルSUS316 水本機械製作所

    SBMシャックルSUS316

    水本機械製作所
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • ネジシャックルSUS316 水本機械製作所

    ネジシャックルSUS316

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0687材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31種類リンク寸法L(mm)40内径(Φmm)40線径(Φmm)6寸法D(mm)6.0表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
  • ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ40mm内幅20mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ40mm内幅20mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1224材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)103寸法L(mm)40レンチサイズ(mm)2.0ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス Dリンク 線径5mm内幅40mm 水本機械製作所

    ステンレス Dリンク 線径5mm内幅40mm

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    溶接付です。
    用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2351材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)23種類リンク寸法A(mm)40寸法D(mm)5寸法B(mm)37表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
  • ステンレス SLUシャックル 長さ80mm内幅40mm 水本機械製作所

    ステンレス SLUシャックル 長さ80mm内幅40mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。
    用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適していますトラスコ品番849-2735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)80ねじ径M10寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)3.33
  • SBUシャックルSUS316 水本機械製作所

    SBUシャックルSUS316

    水本機械製作所
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2190材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)10種類カラビナ寸法L(mm)40寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)12表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2167材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)60種類パッドアイ寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ40mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ40mm

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0096セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)19取手取手
  • ステンレス ロング沈みシャックル 長さ40mm内幅10mm 水本機械製作所

    ステンレス ロング沈みシャックル 長さ40mm内幅10mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1237材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)20寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.88
  • ロープ止め金具 クロスビットSUS316 水本機械製作所

    ロープ止め金具 クロスビットSUS316

    水本機械製作所
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
  • ステンレス スナップフックB型 SUS316 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックB型 SUS316

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
  • ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分

    水本機械製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2902材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法D(mm)14.5寸法B(mm)183寸法L2(mm)570寸法W(mm)40使用荷重(kN)8.82
  • チェーン用パーツ 線径4mm 長さ40mm 水本機械製作所

    チェーン用パーツ 線径4mm 長さ40mm

    水本機械製作所
    538税込592
    1個
    8日以内出荷
    スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ

    水本機械製作所
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。