カテゴリ
- 物流用品(23)
- 建築金物(12)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(398)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(181)
- SUS(エスユーエス)(138)
- イマオコーポレーション(71)
- エスコ(66)
- 岩田製作所(58)
- MIYOSHI(小西製作所)(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(40)
- TRUSCO(34)
- 鶴見製作所(32)
- OHSATO(大里)(27)
- omron(オムロン)(24)
- ナベヤ(22)
- アサ電子工業(20)
- 八幡ねじ(17)
- ショーボンド(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- サイマコーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「sus m8 20」の検索結果
特価

ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2002材質ステンレス(SUS304)質量(g)67寸法L(mm)45寸法H(mm)22ねじ径M-8ねじ径(mm)M-8寸法D(mm)7表面処理電解研磨寸法B(mm)19寸法W(mm)20使用荷重(kN)0.78
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Lボルトフック
水本機械製作所¥829税込¥9121個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ネジ込みラウンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイボルト
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)90寸法L(mm)42寸法H(mm)13.5寸法d(mm)10寸法A(mm)39寸法D(mm)4.5寸法B(mm)19寸法C(mm)10.5寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法P(mm)31寸法h(mm)20寸法W1(mm)7寸法W2(mm)6
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48ねじ径M8ねじ長さ(mm)24寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
ステンレス オープンアイナット
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 連結Sカン
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.20
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ビッグ半丸シャックル
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
アイナット 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60