カテゴリ
- 建築金物(24)
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- SMC(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 鶴見製作所(2)
- コノエ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- 東洋国際(1)
「sus-m8b」の検索結果

ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥589~税込¥648~1個7日以内出荷から8日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ロールターンバックル
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から8日以内出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ネジシャックル
水本機械製作所¥679税込¥7471個6日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。仕様●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6121アズワン品番67-7189-95
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
角頭シャックル
水本機械製作所¥479税込¥5271個8日以内出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
沈みヒネリシャックル
水本機械製作所¥899税込¥9891個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982アズワン品番67-7207-39
沈みシャックル
水本機械製作所¥499税込¥5491個8日以内出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロング沈みシャックル
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
SLUシャックル
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
沈み ヒネリシャックル 呼び4mm
水本機械製作所¥949税込¥1,0441個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13
アイナット 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥6,098~税込¥6,708~1個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
SBMシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39