カテゴリ

  • 物流用品(248)
  • 建築金物(142)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(568)
  • 大阪魂(477)
  • TAKIGEN(タキゲン)(400)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(216)
  • ノーブランド(214)
  • TRUSCO(189)
  • コンサス(120)
  • アズワン(111)
  • コノエ(92)
  • LAMP(スガツネ工業)(92)
  • 第一機材(92)
  • テクノフレックス(76)
  • 岩田製作所(69)
  • AIOULE(ふじわら)(67)
  • オーティス(66)
  • 東京発条製作所(59)
  • アカギ(58)
  • BEST(ベスト)[金物](51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 3mm」の検索結果

関連キーワード
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所Sカンフック ステンレス製水本機械製作所(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
ステンレスカットチェーン 水本機械製作所ステンレスカットチェーン水本機械製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SUS304。錆び難い。強い。
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所ナス型カラビナ ステンレス製・環なし水本機械製作所(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
グランドフックTFA 水本機械製作所グランドフックTFA水本機械製作所(16件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ヒートン 水本機械製作所ステンレス ヒートン水本機械製作所(9件のレビュー)
33税込36特価
1個ほか
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
オープンパッドアイ 水本機械製作所オープンパッドアイ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイフック ステンレス製 水本機械製作所ロングアイフック ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。種類プレートフック
ステンレス楕円リンク 水本機械製作所ステンレス楕円リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
チェーンキャッチ 水本機械製作所チェーンキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
ステンレス ピンフック 水本機械製作所ステンレス ピンフック水本機械製作所(6件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ステンレス ワリカン 内長24mm 水本機械製作所ステンレス ワリカン 内長24mm水本機械製作所
77税込85
1個
当日出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1515材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)24寸法D(mm)3寸法W(mm)5使用荷重(kN)0.07
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ 水本機械製作所ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ水本機械製作所
759税込835
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-8296材質ステンレス(SUS304)質量(g)27タイプ座ぐりなしタイプ種類アイストラップ使用荷重(kN)0.29
ステンレス スナップフックBL型 水本機械製作所ステンレス スナップフックBL型水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所回転アイプレート ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
スナップフックBL型(スイベルタイプ) 水本機械製作所スナップフックBL型(スイベルタイプ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9647材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)55寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11.5寸法S(mm)6.5寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス シングルシャックル 全長65mm 水本機械製作所ステンレス シングルシャックル 全長65mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ水本機械製作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm 水本機械製作所ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm水本機械製作所
779税込857
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用トラスコ品番849-2184材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
プレートフック 水本機械製作所プレートフック水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)入数20
ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm水本機械製作所
799税込879特価
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9729質量(g)68寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)47寸法B(mm)25寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
ステンレス ネジシャックル 呼び13mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び13mm水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0960材質ステンレス(SUS304)質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13仕上バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)4.90
マイクロシャックルネジシャックルタイプ 水本機械製作所マイクロシャックルネジシャックルタイプ水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所ダブルクリップ ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に材質ステンレス(SUS304)