カテゴリ
- 物流用品(437)
- 建築金物(171)
- 建材・エクステリア(20)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- トラック用品・パーツ(8)
- 縫製用品(6)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(26)
- 大阪魂(920)
- 東京発条製作所(678)
- エスコ(602)
- TRUSCO(227)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
- TAKIGEN(タキゲン)(181)
- ノーブランド(173)
- コノエ(161)
- AIOULE(ふじわら)(144)
- 岩田製作所(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- PISCO(ピスコ)(56)
- アズワン(54)
- ジョー・プリンス竹下(50)
- イマオコーポレーション(48)
- ヨコヅナ(47)
- ナベヤ(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
「sus304 6mm」の検索結果

ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥569税込¥6261個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス SBUシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2562材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個欠品中枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm
水本機械製作所¥219税込¥2411個3日以内出荷トラスコ品番849-1023材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類シンブル寸法L(mm)25寸法A(mm)7寸法D(mm)15寸法B(mm)9仕上バレル研磨適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 打ち込み丸カン 線径6mm
水本機械製作所¥809~税込¥890~1個ほか翌々日出荷木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)50種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)43線径(Φmm)6寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径70mm
水本機械製作所¥439税込¥4831個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2324材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54種類リンク寸法L(mm)70寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2318材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)25種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6
ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥529税込¥5821個4日以内出荷ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2257材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ80mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番849-0075材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)26取手取手
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2355材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)43種類リンク寸法A(mm)50寸法D(mm)6寸法B(mm)47表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2708材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)49レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個欠品中シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1970材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)52寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W(mm)21寸法R(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0687材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31種類リンク寸法L(mm)40内径(Φmm)40線径(Φmm)6寸法D(mm)6.0表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径45mm
水本機械製作所¥319税込¥3511個4日以内出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2321材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)36種類リンク寸法L(mm)45寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径80mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個4日以内出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2325材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)65種類リンク寸法L(mm)80使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN[tf])0.15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ40mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷トラスコ品番849-0073材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)14取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ60mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個翌々日出荷トラスコ品番849-0097セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)23取手取手
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅45mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個3日以内出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2354材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ60mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個当日出荷トラスコ品番849-0074材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)18取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ80mm
水本機械製作所¥529税込¥5821個翌々日出荷トラスコ品番849-0098セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)30取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ40mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個翌々日出荷トラスコ品番849-0096セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)19取手取手
オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031アズワン品番67-7179-85
ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1127材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32種類リングキャッチ寸法L(mm)63寸法S(mm)16寸法D(mm)6寸法W(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2192材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)38種類カラビナ寸法L(mm)66寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
リングキャッチ スクエアーキャッチ 線径6mm
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径6mm
水本機械製作所¥109税込¥1201個5日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0113材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.1適合サイズ(mm)(引き取手)Φ6寸法T1(mm)2.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)10寸法A2(mm)6.2寸法A3(mm)4.3
ステンレス スナップフックAW型 線径6mm 長さ61mm
水本機械製作所¥969税込¥1,0661個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0451アズワン品番67-7188-20
ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907アズワン品番67-7188-63
ステンレス スナップフックBE型 線径6mm 長さ63mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個10日以内出荷スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.59●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):8●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8898アズワン品番67-7188-49
ステンレス スナップフックA型 リング付 黒色塗装 線径6mm 長さ61mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):9●W(mm):31.5●d(mm):7.5●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:318-2373アズワン品番67-7188-30
...