カテゴリ

  • 物流用品(385)
  • 建築金物(165)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(1,195)
  • エスコ(569)
  • ERECTA(エレクター)(395)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(257)
  • TRUSCO(250)
  • TAKIGEN(タキゲン)(160)
  • AIOULE(ふじわら)(138)
  • 岩田製作所(124)
  • 東京発条製作所(75)
  • アズワン(71)
  • LAMP(スガツネ工業)(66)
  • イマオコーポレーション(60)
  • ジョー・プリンス竹下(57)
  • ノーブランド(56)
  • PISCO(ピスコ)(53)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(52)
  • 三木プーリ(51)
  • ラクテム(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 8mm」の検索結果

関連キーワード
598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所

    SUS304ステンレスツイストリンクチェーン

    水本機械製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • SUS304ステンレスチェーン 水本機械製作所

    SUS304ステンレスチェーン

    水本機械製作所
    69,980税込76,978
    1本(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1222材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W-5/16寸法d(mm)17寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス 二重リンク 内径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径8mm

    水本機械製作所
    12税込13
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm 水本機械製作所

    ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途ヨット・シップ・ボート用トラスコ品番848-9730材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)108寸法L(mm)63寸法H(mm)43寸法d(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)19
  • ステンレス SBUシャックル 呼び8mm 水本機械製作所

    ステンレス SBUシャックル 呼び8mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2566材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)65寸法L(mm)32ねじ径M8寸法d(mm)16寸法t(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.94
  • ステンレス 角頭シャックル 呼び8mm 水本機械製作所

    ステンレス 角頭シャックル 呼び8mm

    水本機械製作所
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2259材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)17使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm

    水本機械製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    欠品中
    サイズが豊富です。 溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 打ち込み丸カン 線径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 打ち込み丸カン 線径8mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
    用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)94種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)45寸法H(mm)47線径(Φmm)8寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
  • ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
  • Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です
    用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス O型フック 線径8mm長さ57mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径8mm長さ57mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1971材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)59種類スナップフック寸法L(mm)55寸法S(mm)17.5寸法D(mm)8寸法W(mm)22寸法R(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ90mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ90mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番849-0081材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)48取手取手
  • ステンレス 丸リンク 線径8mm内径45mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径8mm内径45mm

    水本機械製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0689材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)66種類リンク寸法L(mm)45内径(Φmm)45線径(Φmm)8寸法D(mm)8.0表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
  • ステンレス オープンフックP型 線径8mm長さ74mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックP型 線径8mm長さ74mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2203材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)80種類スイベルスナップ寸法L(mm)74寸法S(mm)24寸法D(mm)8寸法W1(mm)20寸法W2(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造です。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ120mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ120mm

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0079材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)67取手取手
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ90mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ90mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0103セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)57取手取手
  • ステンレス スイベル 線径8mm長さ90mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径8mm長さ90mm

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1996材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)124寸法L1(mm)90寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法L2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)20
  • ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径8mm

    水本機械製作所
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
    用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0115材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)2適合サイズ(mm)(引き取手)Φ8寸法T1(mm)3寸法T2(mm)1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)8.2寸法A3(mm)5
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ100mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ100mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0077材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)61取手取手
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm

    水本機械製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2709材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)61レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)3.43
  • ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ110mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ110mm

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0078材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)63取手取手
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ110mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ110mm

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0101セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)72取手取手
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ100mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ100mm

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番849-0100セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)68取手取手
  • 蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm 水本機械製作所

    蝶番 ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ヨット・シップ・ボート用。
    仕様●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:205-3449アズワン品番67-7207-12
  • ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm 水本機械製作所

    ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • SカンSAP 線径8mm 水本機械製作所

    SカンSAP 線径8mm

    水本機械製作所
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
  • ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径8mm長さ74mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径8mm長さ74mm

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2193材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)76種類カラビナ寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法W(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
  • ステンレス 引き取手C型(めねじ) 線径8mmピッチ95mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手C型(めねじ) 線径8mmピッチ95mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付トラスコ品番849-0109材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)49取手取手
  • ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm 水本機械製作所

    ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1236材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)10寸法L(mm)32ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径8mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径8mm

    水本機械製作所
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー 径8mm~10mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー 径8mm~10mm

    水本機械製作所
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
  • ステンレス 引き取手C型(めねじ)ヘアーライン仕上線径8mmピッチ95mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手C型(めねじ)ヘアーライン仕上線径8mmピッチ95mm

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    付属品ステンレストラス小ネジ M4×28 2本付トラスコ品番849-0110材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)49取手取手
  • ステンレス スナップフックAW型 線径8mm 長さ80mm 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックAW型 線径8mm 長さ80mm

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2059アズワン品番67-7188-26
  • ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ120mm 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手(おねじ) 線径8mmピッチ120mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0102セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)76取手取手
  • ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389アズワン品番67-7188-67
  • ステンレス スナップフックBE型 線径8mm 長さ85mm 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックBE型 線径8mm 長さ85mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):8●L(mm):85●S(mm):11●W(mm):42●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0459アズワン品番67-7188-54
...