カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • CKD(19)
  • SMC(14)
  • イスカル(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • スーパー工業(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ラムマウント(3)
  • KSフィルター(3)
  • カクタス(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • Wera(1)
  • ダイキン工業(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • TDK(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c08」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
149,800税込164,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN 水本機械製作所パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN水本機械製作所
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
コの字クランプ 捻径M-12 水本機械製作所コの字クランプ 捻径M-12水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60