カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(1)
- 象印マホービン(6)
- omron(オムロン)(3)
- KTC(2)
- 八興(2)
- TRUSCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- KMC(1)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- KSフィルター(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb-9e」の検索結果
特価

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径3分
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2952材質ステンレス(SUS316)質量(g)300寸法L(mm)150ねじ径W3/8寸法d(mm)15寸法L1(mm)245寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)345寸法W(mm)26使用荷重(kN)4.41