カテゴリ
- 建築金物(58)
- 建材・エクステリア(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(4)
- SMC(4,707)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(184)
- 三菱電機(117)
- YAMAHA(ヤマハ)(99)
- MAZDA(マツダ)(97)
- イトーキ(76)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- CKD(54)
- ParkerTAIYO(49)
- RS PRO(48)
- omron(オムロン)(44)
- TRUSCO(41)
- CIO(40)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- SWAGE-LINE(32)
- メディアカバーマーケット(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ブランドをもっと見る
「w2s」の検索結果
特価

ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm
水本機械製作所¥169税込¥1861個当日出荷。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ
水本機械製作所¥489~税込¥538~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ネットフック
水本機械製作所¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥589~税込¥648~1個8日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
アルミスナップフック ブラック
水本機械製作所¥709税込¥7801個8日以内出荷軽量なスタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L(mm):51●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):7●d2(mm):9●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:317-7599アズワン品番67-7178-44
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
パイプSカン
水本機械製作所¥169~税込¥186~1個8日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
SカンSAP 線径8mm
水本機械製作所¥869税込¥9561個8日以内出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
O型フック ロープ用
水本機械製作所¥329税込¥3621個8日以内出荷シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
SカンSA型 線径2.5mm
水本機械製作所¥108税込¥1191個8日以内出荷細い径のSカンです。 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327アズワン品番67-7175-70
プレートフック 7.5mm×25.5mm
水本機械製作所¥829税込¥9121個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
ステンレス Sカンフック SUS316 SFシリーズ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
Sカンロング
水本機械製作所¥478~税込¥526~1個8日以内出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個ほか8日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長200mm
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個8日以内出荷軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。