カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • NEXcell
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • omron(オムロン)(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • ダイヘン(1)
  • ミドリ安全(1)
  • AUTO-BI(山田辰)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • 船橋(1)
  • KTM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000LL」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W NEXcellLEDフラッドライト 40000lm LL360-300WNEXcell
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LED
関連キーワード
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ