カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- イノック
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- MIEテクノ(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- TOSO(6)
- イスカル(10)
- エスコ(25)
- オンダ製作所(7)
- サンドビック(12)
- タンガロイ(36)
- ワルター(36)
- 三菱マテリアル(30)
- 京セラ(42)
- 住友電工ハードメタル(49)
- 廣杉計器(7)
- 日東工器(5)
- 栃木屋(6)
- 第一計器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「304r」の検索結果

径違いエルボ
イノック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントリック・レジューサー
イノック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス
イノック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状径違いチーズ質量(kg)0.215種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法a(mm)32最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法b(mm)33使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d2Rc1/2ねじ径d1Rc1
平面座差込み溶接フランジ
イノック¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷形状平面座差込み溶接フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応