カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- イノック
- 三菱電機(37)
- 三菱電機エンジニアリング(101)
- フエニックス・コンタクト(2)
- イスカル(33)
- SICK(6)
- エスコ(2)
- ダイヤトレンド(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 東洋技研(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TURCK(1)
- BIORAD(1)
- ガレイラ(1)
- PedalboxPro(1)
「iq-r」の検索結果
特価

イノクイック レジューサ(径違いソケット)
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質ステンレス製形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法c2(mm)20.75管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
イノクイック 径違いチーズ
イノック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448