カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
    • ボールバルブ(3)
    • 継手(35)
絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(3)
呼び径(B)
  • 1/8(9)
  • 1/4(16)
  • 3/8(16)
  • 1/2(21)
  • 3/4(21)
  • 1(20)
  • 1-1/4(18)
  • 1-1/2(18)
  • 2(19)
  • 2-1/2(10)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(1)
呼び径(A)
  • 6(9)
  • 8(16)
  • 10(16)
  • 15(21)
  • 20(21)
  • 25(20)
  • 32(18)
  • 40(18)
  • 50(19)
  • 65(10)
  • 80(10)
  • 100(7)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • ステンレス(38)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
レデューストボア(2)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(2)
  • 蝶形(1)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 5.49(2)
5.49
ブランド
  • イノック
  • モノタロウ(17)
  • KITZ(キッツ)(268)
  • TRUSCO(11)
  • イシグロ(6)
  • 桑名金属工業(74)
  • 昭和バルブ(2)
  • 東洋バルヴ(92)
  • オンダ製作所(51)
  • スリーエム工業(34)
  • エスコ(32)
  • 吉年(26)
  • ONK(オーエヌ工業)(24)
  • ナゴヤ(21)
  • I-VALUE(18)
  • MIEテクノ(17)
  • TBC(タブチ)(12)
  • ワシノ機器(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs13a」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
  • 六角ホースニップル イノック

    六角ホースニップル

    イノック(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ イノック

    四角プラグ

    イノック(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス イノック

    クロス

    イノック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ イノック

    45°エルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ストリートエルボ イノック

    ストリートエルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ イノック

    径違いエルボ

    イノック
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン(ガスケット) イノック

    ユニオン(ガスケット)

    イノック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

    イノック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状キャップ種類ねじ込み継手
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ブッシング
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット

    イノック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • 径違いソケット(テーパ) イノック

    径違いソケット(テーパ)

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル
  • イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ

    イノック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • イノクイック ワンタッチタイプ ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ ソケット

    イノック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手寸法Z(mm)1最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • プラグ イノック

    プラグ

    イノック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状プラグ種類ねじ込み継手
  • イノクイック 水栓チーズ イノック

    イノクイック 水栓チーズ

    イノック
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • イノクイック 水栓エルボ イノック

    イノクイック 水栓エルボ

    イノック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下
  • フランジ付ボールバルブ イノック

    フランジ付ボールバルブ

    イノック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ

    イノック
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状キャップ質量(kg)1.52種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa)常温2.0寸法D(mm)129使用流体水・油・ガス用取付ねじ(d1)Rc4RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノクイック チーズ イノック

    イノクイック チーズ

    イノック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • イノクイック やり取りソケット イノック

    イノクイック やり取りソケット

    イノック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下寸法z(mm)3
  • イノクイック 径違いチーズ イノック

    イノクイック 径違いチーズ

    イノック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • イノクイック 水栓ソケット イノック

    イノクイック 水栓ソケット

    イノック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状ソケット種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下
  • イノクイック 座付水栓エルボ イノック

    イノクイック 座付水栓エルボ

    イノック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状エルボ種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法z2(mm)25
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ

    イノック
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法W(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SCS 13A)形状エルボ
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル

    イノック
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)92寸法d(mm)99寸法S(mm)十角120寸法E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
scs14 材質特集