絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SSI

SSIのページです。SSIは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーザーラック SSIフリーザーラックSSI
1,798税込1,978
1個
当日出荷
1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
材質PP架数50本寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能
PCRチューブラック SSIPCRチューブラックSSI(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質PP架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能
4WAYフリッパー(トレー付) SSI4WAYフリッパー(トレー付)SSI(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4滅菌オートクレーブ可能
ピペットチップ SSIピペットチップSSI
8,898税込9,788
1袋(200本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル容量(mL)1~10
アイソフリーズラック SSIアイソフリーズラックSSI
8,998税込9,898
1個
当日出荷
7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)寸法(mm)99×141×44
アイス・ラック SSIアイス・ラックSSI
4,498税込4,948
1個
当日出荷
熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。
材質アルミニウム
ストレッジボックス SSIストレッジボックスSSI
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
材質PP架数1.5mL×100寸法(mm)140×140×53滅菌オートクレーブ可能
リバーシブルラック SSIリバーシブルラックSSI
2,798税込3,078
1個
当日出荷
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96寸法(mm)210×112×27滅菌オートクレーブ可能
マイクロチューブ SSIマイクロチューブSSI
3,998税込4,398
1袋(500本)
翌々日出荷
仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面材質PP(ポリプロピレン)
色が変わる保冷ラック SSI色が変わる保冷ラックSSI
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン)立て数(本)24寸法(mm)146×105×70適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)アズワン品番2-4970-01保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
ピペットチップマクロ SSIピペットチップマクロSSI
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
容量(mL)5
ピペットチップマクロ SSIピペットチップマクロSSI
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
容量(mL)5