絞り込み
ブランド
- SSI
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,302)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,060)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る

フリーザーラック
SSI¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。材質PP架数50本寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能
4WAYフリッパー(トレー付)
SSI(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。材質PP架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4滅菌オートクレーブ可能
PCRチューブラック
SSI(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。材質PP架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能
アイソフリーズラック
SSI¥8,998税込¥9,8981個当日出荷7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)寸法(mm)99×141×44
アイス・ラック
SSI¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。材質アルミニウム
ストレッジボックス
SSI¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から46日以内出荷-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。材質PP架数1.5mL×100寸法(mm)140×140×53滅菌オートクレーブ可能
リバーシブルラック
SSI¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。材質PP架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96寸法(mm)210×112×27滅菌オートクレーブ可能
色が変わる保冷ラック
SSI¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。材質PP(ポリプロピレン)立て数(本)24寸法(mm)146×105×70適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)アズワン品番2-4970-01保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)