カテゴリ

  • 測定用品(282)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(83)
  • 大阪魂(1,677)
  • Panasonic(パナソニック)(1,063)
  • NSK(日本精工)(916)
  • 東京発条製作所(678)
  • エスコ(639)
  • MURATA(村田製作所)(315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(244)
  • RS PRO(231)
  • VISHAY(185)
  • TRUSCO(151)
  • NS(日進工具)(151)
  • NTN(エヌティーエヌ)(148)
  • OSG(オーエスジー)(127)
  • 長野計器(116)
  • NACHI(不二越)(111)
  • MAC8(マックエイト)(111)
  • YAGEO(109)
  • サンワ[テープ](103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • 校正(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.6mm」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
鋼製ゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメーターMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別スナップメーター
ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
円筒の測定などに便利です。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
材質超硬合金
TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
RoHS指令(10物質対応)対応
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)125シリーズ 固定式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
目量(mm)0.01
313シリーズ 三針ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)313シリーズ 三針ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取り付けてねじの有効径を測定します。
プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ(レバーMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)レバーヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様コネクタ型色:MAS-5100(DIN5P)または相当品ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5コード長さ(m)2測定力(N)約0.2直線性±0.3%構造(軸受)ピボットベアリング式結線方式ハーフブリッジ方式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-521
TMC用替駒測定子(126-802 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126-802Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様ピッチ区分(mm):0.6~0.9(44~28山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-802
【校正】小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ511測定力(N)2以下指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】スナップメーター Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】スナップメーターMitutoyo(ミツトヨ)
17,900税込19,690
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)サービス分類校正
三針ユニツト/0.335/ 952136シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.335/ 952136シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.335●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.6、ユニファイねじ(山数)44,40、ウィットウォースねじ(山数)40校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 611672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 611672シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
セラミックゲージブロックバラ 25.00mm 校正証明書付 613635シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 25.00mm 校正証明書付 613635シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷から26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 613681シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
セラミックゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 613672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 20.00mm 校正証明書付 613672シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 100.00mm JCSS校正証明書付 611681シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 100.00mm JCSS校正証明書付 611681シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックバラ 15.00mm JCSS校正証明書付 611625シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 15.00mm JCSS校正証明書付 611625シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 20.00mm JCSS校正証明書付 613672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 20.00mm JCSS校正証明書付 613672シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 25.00mm JCSS校正証明書付 613635シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 25.00mm JCSS校正証明書付 613635シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷から26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 15.00mm 校正証明書付 613625シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 15.00mm 校正証明書付 613625シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 25.00mm JCSS校正証明書付 611635シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 25.00mm JCSS校正証明書付 611635シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 15.00mm JCSS校正証明書付 613625シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 15.00mm JCSS校正証明書付 613625シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm JCSS校正証明書付 611672シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 20.00mm JCSS校正証明書付 611672シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックバラ 18.00mm 校正証明書付 611628シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 18.00mm 校正証明書付 611628シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 21.00mm JCSS校正証明書付 611631シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 21.00mm JCSS校正証明書付 611631シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックバラ 16.00mm JCSS校正証明書付 611626シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 16.00mm JCSS校正証明書付 611626シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 90.00mm JCSS校正証明書付 613679シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 90.00mm JCSS校正証明書付 613679シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
30,980税込34,078
1個
26日以内出荷から121日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 20.50mm JCSS校正証明書付 613660シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 20.50mm JCSS校正証明書付 613660シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
26日以内出荷から121日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 24.00mm JCSS校正証明書付 613634シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 24.00mm JCSS校正証明書付 613634シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
26日以内出荷から121日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
セラミックゲージブロックバラ 18.00mm JCSS校正証明書付 613628シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ 18.00mm JCSS校正証明書付 613628シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
26日以内出荷から121日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない白地に黒文字で読みやすいマーキング磁化せず鉄粉等が付かない均一で緻密な組織により高い密着力を維持
校正証明書JCSS校正
鋼製ゲージブロックバラ 90.00mm 校正証明書付 611679シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 90.00mm 校正証明書付 611679シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
26日以内出荷から106日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 611660シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 20.50mm 校正証明書付 611660シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 13.50mm 校正証明書付 611653シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 13.50mm 校正証明書付 611653シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷から106日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 11.50mm 校正証明書付 611651シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 11.50mm 校正証明書付 611651シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
鋼製ゲージブロックバラ 17.00mm 校正証明書付 611627シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製ゲージブロックバラ 17.00mm 校正証明書付 611627シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷から106日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正