カテゴリ

  • 測定用品(345)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(342)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「05cza662」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)出力スイッチ付接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックV溝マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
147,800税込162,580
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2
デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチックV溝マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックV溝マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
デジマチックユニマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックユニマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式定圧装置付
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式定圧装置付
デジマチックボール歯車マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックボール歯車マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
デジマチックボール歯車マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックボール歯車マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり
デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)