カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • 雅うるし工芸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • 校正(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2046ab」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準ダイヤルゲージ(置針式) Mitutoyo(ミツトヨ)標準ダイヤルゲージ(置針式)Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)5.0以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)-繰返し精密度(μm)-仕様連続目盛/置針式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)59.8寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)65.2寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
【校正】標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3関連資料(2.51MB)指示誤差[1/10回転](μm)5サービス分類校正
【校正】標準ダイヤルゲージ(置針式) Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】標準ダイヤルゲージ(置針式)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様連続目盛/置針式測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛0-100測定力(N)5.0以下戻り誤差(μm)-指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)-関連資料(2.51MB)指示誤差[1/10回転](μm)5校正証明書再校正サービス分類校正
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
526シリーズ 小口径シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)526シリーズ 小口径シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ526
511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ短脚シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1セットほか
翌々日出荷から30日以内出荷
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6