測定用品 (367) 測定関連サービス (2) ブランド: Mitutoyo(ミツトヨ)出荷目安: 3日以内すべて解除
U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。
ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。
標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g) 130 電源供給 USBバスパワー方式 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm) 140×80×31.6 ミツトヨ品番 02AZD810D
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途 デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm) 0.01 商品タイプ 本体 シリーズ 570 電源 ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用) 機能 ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能 表示形式 デジタル 最大応答速度(mm/s) 無制限 電池寿命(年) 約5 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途 デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
仕様 LED(ブザー) 適合機種 マイクロメータ用 電源 リチウム電池(CR2032)×1個 適合規格 ARIB STD-T66(日本) 防塵防水性能 なし 無線通信方式 独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース) 通信距離(m) 無線通信:約20(見通せる環境時) 通信速度(kbps) 250(無線通信)
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット
対象機種 ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXB RoHS指令(10物質対応) 対応
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合機種 キャリパ用 適合規格 ARIB STD-T66(日本) バッテリー リチウム電池(CR2032)X1個 防塵防水性能 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース) 通信距離(m) 約20(見通せる環境時) ミツトヨ品番 264-621 通信速度(kbps) 250 ブザー LED、ブザー
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
測定データをU-WAVE-Rに送信します。
U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品 ドライバー 質量(g) 23 タイプ LED・ブザー 外形寸法(mm) 44×29.6×18.5 電源 リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級 なし 電池寿命 連続送信約40万回 アズワン品番 65-1930-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZD880G
接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
対応OS Windows10(64bit) 解像度 モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上 動作環境 15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量) 言語表示 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
U-WAVE-T用オプション取付板 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
付属品 着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個 適合機種 U-WAVE-T アズワン品番 65-1930-32 ミツトヨ品番 02AZE200
送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
仕様 (ブザー)LED 適合機種 マイクロメータ用 電源 リチウム電池(CR2032)×1個 適合規格 ARIB STD-T66(日本) 防塵防水性能 あり/IP67 無線通信方式 独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース) 通信距離(m) (無線通信)約20(見通せる環境時) 通信速度(kbps) (無線通信)250
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品 ドライバー 質量(g) 23 タイプ LED 外形寸法(mm) 44×29.6×18.5 電源 リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級 IP67 電池寿命 連続送信約40万回 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZD730G
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合機種 ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ 種別 平形ストレート アズワン品番 65-1930-30 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZE140F
計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
USBインプットツール&U-WAVE共通オプション
USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。
ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様 ●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語) 対応OS Windows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 機能 タイマー入力機能、測定日時表示機能 使用環境 ●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2ポート以上 ミツトヨ品番 06AFM386 ハードディスク 10MB以上の空き容量
送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
仕様 着信確認:LED 適合機種 キャリパ用 電源 リチウム電池(CR2032)X1個 適合規格 ARIB STD-T66(日本) 防塵防水性能 あり/IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース) 通信距離(m) 約20(見通せる環境時) ミツトヨ品番 264-620 通信速度(kbps) 250kbps
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
適合機種 CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ 種別 出力スイッチ付き、防水タイプ アズワン品番 65-1930-26 ミツトヨ品番 02AZE140A
【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
質量(g) 4600 測定範囲(mm) 0~300 最小表示量(mm) 0.01 サービス分類 レンタル
【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ) 翌日出荷 から 4日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
質量(g) 4600 測定範囲(mm) 0~300 最小表示量(mm) 0.01 サービス分類 レンタル
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様 データスイッチ:有 適合 フットスイッチ用 適合機種 U-WAVE-T RoHS指令(10物質対応) 対応
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷
適合機種 HM-102、HM-103、HM-320、HM-430、HM-411 種別 丸形6ピン アズワン品番 65-1930-29 ミツトヨ品番 02AZE140E
専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度 無制限 裏ぶた仕様 平
ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 通常使用状態で約5年 出力端子 【測定データ出力端子】あり
C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm) 【外側】0~200【内側】10.1~210 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 器差(mm) ±0.03 最大応答速度 無制限 最小内側測定長(mm) 10.1 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm) 【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 最小内側測定長(mm) 10.1
専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
C型ノギス U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm) 【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 最小内側測定長(mm) 10.1
C型ノギス U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm) 【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 最小内側測定長(mm) 10.1
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度 無制限 裏ぶた仕様 平
定圧キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。