カテゴリ

  • 測定用品(406)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(48,456)
  • 三菱ふそう(14,121)
  • ニッサン(2,181)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,976)
  • ミツビシ(1,774)
  • トヨタ(1,726)
  • メディアカバーマーケット(1,577)
  • MAZDA(マツダ)(1,571)
  • SMC(1,526)
  • ミドリ安全(1,276)
  • ベッセル(1,142)
  • 日野自動車(1,015)
  • RS PRO(892)
  • OVER RACING(841)
  • Clover(クロバー)(829)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(548)
  • EverGreen INTERNATIONAL(543)
  • スバル(537)
  • VERTEX(バーテックス)(500)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(389)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VE」の検索結果

関連キーワード
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-R(データ受信側)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
    質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
  • U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
  • Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TCB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    Bluetooth版U-WAVE-TMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
    用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。質量(g)18電源リチウム電池CR2032×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限商品タイプ本体電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット
    対象機種ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXBRoHS指令(10物質対応)対応
  • U-WAVE-T用オプション取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T用オプション取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
    付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
  • 送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    適合機種キャリパ用適合規格ARIB STD-T66(日本)バッテリーリチウム電池(CR2032)X1個防塵防水性能なしRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-621通信速度(kbps)250ブザーLED、ブザー
  • インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
    タイプ出力スイッチ付ストレート防水タイプ
  • 送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様(ブザー)LED適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)(無線通信)約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)(無線通信)250
  • インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
  • 接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    仕様LED(ブザー)適合機種マイクロメータ用電源リチウム電池(CR2032)×1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能なし無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)無線通信:約20(見通せる環境時)通信速度(kbps)250(無線通信)
  • デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM取付板
  • フットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ種別平形ストレートアズワン品番65-1930-30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZE140F
  • 送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    送信ユニット/U-WAVE-TC/IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ製品のデジマチック出力付測定器のデータをワイヤレス送信で送り、汎用ソフトウエア(エクセルやメモ帳など)に取り込むことが可能。ワイヤレスのため測定時の操作性を損なわない。測定データをボタン1つで入力でき、手間とミスを無くし、作業効率を大幅向上。測定データの一元管理が実現。既存のデジマチック出力付測定に簡単に取り付けが出いるので、コストを抑えたシステム構築が可能。
    仕様着信確認:LED適合機種キャリパ用電源リチウム電池(CR2032)X1個適合規格ARIB STD-T66(日本)防塵防水性能あり/IP67RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)通信距離(m)約20(見通せる環境時)ミツトヨ品番264-620通信速度(kbps)250kbps
  • 計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
    仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合機種CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ種別出力スイッチ付き、防水タイプアズワン品番65-1930-26ミツトヨ品番02AZE140A
  • 【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    適合機種HM-102、HM-103、HM-320、HM-430、HM-411種別丸形6ピンアズワン品番65-1930-29ミツトヨ品番02AZE140E
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
    仕様データスイッチ:有適合フットスイッチ用適合機種U-WAVE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ用U-WAVE-TM/TMB取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・測定範囲150mm、小型タイプのデジマチックハイトゲージ。・水・油・汚れに強い電磁誘導式AOSスケールの採用により、耐環境性が大幅に向上(但し製品本体は非防水)。・データ出力端子を標準装備し、有線・無線でのデータ送信が可能(U-WAVE Fitも 取り付け可能)。・重量約770gの軽量モデルで、横向きや逆さ向きなど多様な測定姿勢に対応
    測定範囲(mm)0-150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01本体質量(g)770表示部【液晶】7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク機能【スイッチ】電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切替、【微動送り機構】有りデータ出力有り電源(個)酸化銀電池(SR44):1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60警報機能電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラーRoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5許容差(mm)(最大)EMPE:±0.03
  • ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
    電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)
  • ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
    測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
  • C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1
  • C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】10.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • 専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    93,980税込103,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    80,980税込89,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
  • CN型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    CN型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
    測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】20.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • C型ノギス U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    C型ノギス U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】10.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
  • 定圧キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    定圧キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    90,980税込100,078
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    凹部の肉厚などの外径が測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • C型ノギス U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    C型ノギス U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
    測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】10.1~210最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
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
"VE" Mitutoyo(ミツトヨ) 【通販モノタロウ】