デジマチックハイトゲージ
・測定範囲150mm、小型タイプのデジマチックハイトゲージ
・水・油・汚れに強い電磁誘導式AOSスケールの採用により、耐環境性が大幅に向上(但し製品本体は非防水)
・データ出力端子を標準装備し、有線・無線でのデータ送信が可能(U-WAVE Fitも 取り付け可能)
・重量約770gの軽量モデルで、横向きや逆さ向きなど多様な測定姿勢に対応
- 測定範囲(mm)
- 0-150
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 本体質量(g)
- 770
- 器差(mm)
- ±0.03
- 表示部
- 【液晶】7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク
- 機能
- 【スイッチ】電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切替、【微動送り機構】有り
- データ出力
- 有り
- 表示形式
- デジタル
- 電源(個)
- 酸化銀電池(SR44):1
- 位置検出方式
- 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
- 応答速度
- 無制限
- 保存温度範囲(℃)
- -10~60
- 警報機能
- 電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 商品タイプ
- 本体
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約5
- 許容差(mm)
- (最大)EMPE:±0.03
- 内容量
- 1個
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
カテゴリ

























