カテゴリ

  • 測定用品(702)
  • 測定関連サービス(31)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(26)
  • RS PRO(4,387)
  • メディアカバーマーケット(4,049)
  • SMC(3,807)
  • 三菱ふそう(3,732)
  • ホンダ(2,251)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,949)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,948)
  • MAZDA(マツダ)(1,350)
  • KTM(1,104)
  • DUCATI(1,091)
  • ミツビシ(1,080)
  • エスコ(1,076)
  • BMW(1,032)
  • OGK KABUTO(804)
  • ABB(705)
  • AMPHENOL(683)
  • Festo(584)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(575)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(647)
サービス分類
  • レンタル(4)
  • 校正(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab」の検索結果

関連キーワード
733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
ウラブタ Mitutoyo(ミツトヨ)ウラブタMitutoyo(ミツトヨ)
579税込637
1台
当日出荷から61日以内出荷
フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質焼入鋼平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプネジ(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)クランプネジ(2109S用Mitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB162
フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
三次元用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スタイラス取付部ねじがM3のプローブにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN837
標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
三次元用スタイラス(MS2-1R7) Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス(MS2-1R7)Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
クランプ板(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)クランプ板(2109S用Mitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB163
ストレートアーム(12AAM101 Mitutoyo(ミツトヨ)ストレートアーム(12AAM101Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
適合スタイラス:SPH-5*、6*、7*、8*、9* SPHW-56、 66、 76RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM101
ストレートアーム(935111 Mitutoyo(ミツトヨ)ストレートアーム(935111Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番935111
ストレートアーム(996508 Mitutoyo(ミツトヨ)ストレートアーム(996508Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996508
ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストロークダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
三次元用スタイラス/MS2-1R20.5 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-1R20.5Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN757
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポケット形テストインジケータ用測定子
適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
ノギス用オシネジです。適合商品の交換部品です。
適合標準ノギスN10(560-110)・N15(530-101)・N20(530-108)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAB036
三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-2R32.5Mitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
クランプブラケット(2109S用 Mitutoyo(ミツトヨ)クランプブラケット(2109S用Mitutoyo(ミツトヨ)
128税込141
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB161
三次元用スタイラス/MS2-0.7R4 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.7R4Mitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
先端部材質:ルビーRoHS指令(10物質対応)対応
心違いアーム(935118 Mitutoyo(ミツトヨ)心違いアーム(935118Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番935118
ストレートアーム(996504 Mitutoyo(ミツトヨ)ストレートアーム(996504Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996504
心違いアーム(996511 Mitutoyo(ミツトヨ)心違いアーム(996511Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996511
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(33件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
三次元用エクステンション MS2-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS2-EXT20Mitutoyo(ミツトヨ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN805
ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストローク大形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
5,598税込6,158特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
三次元用スタイラス/MS2-8R11 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-8R11Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN788
小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元用スタイラス/MS2-4R10 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R10Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN774
ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)ゴムキャップMitutoyo(ミツトヨ)
579税込637
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
表面粗さ測定用スタイラス歯面用
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
小穴アーム(12AAM103 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴アーム(12AAM103Mitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
適合スタイラス:SPH-41、 42、 43RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM103
三次元用スタイラス/MS3-2R9.6 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-2R9.6Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN820
三次元用スタイラス/MS3-4R27 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-4R27Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN828
深溝用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元用エクステンション MS2-EXT10 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS2-EXT10Mitutoyo(ミツトヨ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN804
三次元用エクステンション MS2-EXT40 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS2-EXT40Mitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN807
...