カテゴリ

  • 測定用品(203)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • アイエルモータースポーツ(358)
  • オリエンタルモーター(138)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(57)
  • Pazdesign(パズデザイン)(45)
  • CKD(22)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • Festo(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • イトーキ(6)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(4)
  • ホンダ(3)
  • ロイヤル化成(3)
  • PROST's(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
サービス分類
  • 校正(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「azd」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVE-T 専用接続ケーブル 標準タイプMitutoyo(ミツトヨ)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から翌々日出荷
U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツールU-WAVE-T ブザータイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替駒式ねじ マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。ねじの有効径を直読(算出不要)できます。TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)
デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
126,800税込139,480
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
126,800税込139,480
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形内側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
定圧装置付基点調整のための基準ゲージとして、セットリング(呼び寸法300mm以下)、セラ内側マイクロチェッカ(25mm以上)、ゲージブロックアクセサリセットを取り揃えています。
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式定圧装置付
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)NewカンタマイクMD-E U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)両球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)片球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
137,800税込151,580
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)棒球面 マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
137,800税込151,580
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径Φ6.35mm定圧装置付
ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。