カテゴリ

  • 測定用品(48)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(73)
  • Yamato(大和製衡)(67)
  • CKD(44)
  • StarTech.com(24)
  • エスコ(17)
  • 理化工業(17)
  • サン電子(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ニッサン(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • JOYN(6)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp6」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
  • 長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    長尺ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能表示形式デジタル電池寿命(時間)通常使用で約5000商品タイプ本体適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視した汎用タイプです。 二本柱構造で、より安定した測定ができます。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ192電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01/0.005切換繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)連続使用で約3500商品タイプ本体適応アクセサリIT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
  • デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックオフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番573-642-20
  • タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイヤデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
  • デジマチックネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックネックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    凹部の肉厚などの外径が測定できます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしロッド形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定が出来ます。 サムローラーにより、微動送りが簡単にできます。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックCN型ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 保護等級IP67を実現しています。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310シリーズ551電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーなし寸法G(mm)5寸法R(mm)5最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • デジマチックポイントノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックポイントノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最大測定長(mm)150仕様測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
  • デジマチックC型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックC型ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です) 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプデジマチック(LCD)シリーズ550電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限デプスバーなし
  • デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックハイトゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500
  • クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。 オートパワーON/OFF機能付です。
    用途外側測定、内側測定。
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。測定範囲(mm)12.7測定力(N)2.5以下仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
    最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
  • マイクロメータIMJ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータIMJ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • つぎたしパイプ形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限シリーズ573種別穴中心間測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
  • ABSデジマチックスナップキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックスナップキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。 受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。 段差測定も可能です。 絶対原点を持つABSタイプです。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.01電池寿命(通常使用で約)7年
  • デジマチックレンズメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックレンズメータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
  • デジマチックレンズメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックレンズメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
  • デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
  • デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
  • デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードシツクネスゲージ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
  • カンタマイク+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    カンタマイク+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
    測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001